Estimasi Biaya Pengiriman
Rp14.800 - Rp21.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dengan minimum pembelian Rp400.000. Lihat selengkapnya
Resolusi mengacu pada ukuran terkecil yang dapat diukur dengan alat, misalnya 0.0001 inch atau 0.001 mm. Rentang ukur menunjukkan batas minimum dan maksimum pengukuran, misalnya 0 to 25 mm atau 0 to 1 inch. Kedua faktor ini penting untuk menentukan presisi dan cakupan yang teukur oleh alat digital outside micrometer.
Digital Outside Micrometer menyediakan pembacaan yang lebih mudah dan akurat melalui layar digital yang jelas, mengurangi kemungkinan human error pada pembacaan. Alat ini juga sering kali dilengkapi dengan fitur tambahan seperti kemampuan untuk menyimpan data yang memudahkan dokumentasi dan analisis pengukuran.
Proses kalibrasi melibatkan pembandingan hasil pengukuran micrometer dengan standar referensi yang sudah ditetapkan. Ini harus dilakukan secara berkala dan oleh teknisi yang bersertifikat untuk memastikan alat tetap presisi. Beberapa merek seperti Mitutoyo biasanya sudah menyediakan sertifikat kalibrasi saat pembelian, yang dapat menjadi acuan untuk kalibrasi berikutnya.
Pemilihan resolusi tergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi pengukuran. Untuk pengukuran yang sangat akurat dan detail, pilih micrometer dengan resolusi 0.00005 inch atau 0.001 mm. Misalnya, Insize Digital Outside Micrometer 3109-75E menawarkan resolusi sebesar 0.00005 inch/0.001 mm, sangat cocok untuk penggunaan teknis yang membutuhkan tingkat presisi tinggi.
Frekuensi kalibrasi tergantung pada frekuensi penggunaan dan kondisi kerja. Sebaiknya dikalibrasi setidaknya sekali setahun atau lebih sering jika digunakan intensif atau dalam lingkungan kerja yang keras.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| Mitutoyo Outside Micrometer Metric 103-138 with Ratchet Stop 25-50/0.01mm 1pc | Accuracy (µm) ±2; Range (mm) 25-50 | 869,000 |
| Mitutoyo Digital Outside Micrometer 29383230CAL | Range: 0 to 25mm, 0 to 1inch, Resolution: 0.00005inch/0.001mm | 11,999,000 |
| Insize Electronic Outside Micrometer 3109-75E | Range: 50 to 75mm, 2 to 3inch, Resolution: 0.00005inch/0.001mm | 10,999,000 |
| Mitutoyo Outside Micrometer Set 29396030 | Range: 0 to 3inch, Resolution: 0.00005inch | 43,999,000 |
| STARRETT Digital Outside Micrometer 3732XFL-6 | Range: 127 to 152mm, 5 to 6inch, Resolution: 0.0001inch/0.001mm | 24,999,000 |
| KRISBOW Mikrometer Sekrup KW0600079 25-50/0.01mm 1unit | Accuracy (mm) 0.01; Resolution (mm) 0.01 | 309,000 |
| Insize Digital Outside Micrometer 310925A | Range: 0 to 25mm, 0 to 1inch, Resolution: 0.00005inch/0.001mm | 5,399,000 |
| Mitutoyo Digital Outside Micrometer 29383130CAL | Range: 0 to 25mm, 0 to 1inch, Resolution: 0.00005inch/0.001mm | 11,999,000 |
| SK Outside Micrometer MC105150 1pc | Measurement Range (mm) 125 to 150; Standard type (with cemented carbide alloy tip) | 3,499,000 |
| STARRETT Digital Outside Micrometer 733.1XFLZ-11 | Range: 254 to 279mm, 10 to 11inch, Resolution: 0.0001inch/0.001mm | 27,999,000 |
Digital Outside Micrometer adalah alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur dimensi luar suatu objek, seperti diameter atau ketebalan benda, dengan hasil pengukuran yang ditampilkan secara digital.
Alat ini digunakan secara luas di industri manufaktur, teknik mesin, otomotif, dan bidang lain yang memerlukan tingkat akurasi yang tinggi. Dengan tampilan digital, micrometer ini memungkinkan pembacaan hasil pengukuran dengan mudah dan mengurangi kesalahan pembacaan dibandingkan dengan versi analog atau vernier. Presisi dan kecepatan alat ini menjadikannya pilihan utama dalam berbagai aplikasi pengukuran presisi.
1. Mikrometer Luar Digital Standar
Jenis ini merupakan alat yang paling umum digunakan. Alat ini biasanya memiliki rentang pengukuran antara 0-25 mm dengan resolusi 0,001 mm, menjadikannya cocok untuk aplikasi umum di berbagai industri. Jenis ini sangat ideal untuk pengukuran yang membutuhkan tingkat akurasi tinggi tanpa memerlukan fitur tambahan.
2. Mikrometer Luar Digital dengan Rahang Kecil
Memiliki rahang yang lebih kecil dibandingkan dengan mikrometer standar. Alat ini digunakan untuk mengukur komponen yang memiliki akses terbatas atau ruang yang sempit, seperti bagian dalam celah sempit atau sudut-sudut kecil. Mikrometer ini memberikan fleksibilitas tambahan dalam pengukuran elemen-elemen kecil dalam komponen mesin atau elemen elektronik.
3. Mikrometer Luar Digital dengan Rahang Panjang
Jenis mikrometer ini dilengkapi dengan rahang yang lebih panjang daripada mikrometer standar. Jenis ini digunakan untuk mengukur benda atau bagian yang lebih panjang, seperti batang atau tiang. Mikrometer ini umumnya memiliki rentang pengukuran yang lebih luas sehingga cocok untuk aplikasi spesifik yang memerlukan pengukuran bagian yang lebih panjang dan besar.
4. Mikrometer Luar Digital dengan Fitur Thimble Ratchet
Jenis ini dilengkapi dengan mekanisme ratchet pada thimble untuk memastikan konsistensi tekanan saat melakukan pengukuran. Mekanisme ratchet memastikan bahwa tekanan yang diberikan pada benda yang diukur konsisten, mengurangi kemungkinan kesalahan pengukuran yang disebabkan oleh variasi tekanan yang ditimbulkan oleh pengguna. Hal ini sangat penting untuk memastikan hasil pengukuran yang akurat dan dapat diulang.
5. Mikrometer Luar Digital dengan Fitur Data Output
memiliki konektor khusus yang memungkinkan hasil pengukuran dikirim langsung ke komputer atau perangkat lain. Fitur ini sangat berguna dalam lingkungan produksi yang memerlukan pencatatan data otomatis dan analisis data yang komprehensif. Dengan teknologi ini, proses pencatatan dan analisis data menjadi lebih efisien dan akurat.
6. Digital Outside Micrometer dengan Anvil Khusus
Tipe ini dilengkapi dengan anvil atau landasan pengukur khusus, seperti bentuk cakram atau bilah, yang memungkinkan pengukuran pada permukaan yang tidak rata atau bagian yang sulit dijangkau.
1. Aplikasi dan Kebutuhan Pengukuran
Tentukan jenis pengukuran yang akan dilakukan. Jika pengukuran yang dilakukan memerlukan presisi tinggi, pengukuran pada ruang sempit, atau pengukuran pada benda panjang, maka pilih mikrometer yang sesuai dengan kebutuhan tersebut.
2. Rentang Pengukuran dan Resolusi
Pilih mikrometer dengan rentang pengukuran dan resolusi yang sesuai dengan aplikasi. Mikrometer standar dengan rentang 0-25 mm dan resolusi 0,001 mm umumnya memenuhi banyak kebutuhan. Namun, untuk pengukuran yang lebih spesifik, pilih rentang dan resolusi yang lebih sesuai.
3. Ketahanan dan Material
Pertimbangkan ketahanan alat terhadap lingkungan kerja. Beberapa mikrometer dilengkapi dengan lapisan anti karat dan tahan terhadap cairan, sehingga lebih tahan lama dalam kondisi kerja yang berat. Memilih bahan yang kuat dan tahan lama akan memastikan bahwa mikrometer dapat digunakan dalam jangka panjang.
4. Kemudahan Penggunaan dan Fitur Tambahan
Pastikan mikrometer mudah digunakan, memiliki layar digital yang jelas, dan fitur tambahan yang meningkatkan efisiensi kerja seperti Thimble Ratchet atau Data Output. Kemudahan penggunaan dan fitur tambahan akan membantu meningkatkan produktivitas dan akurasi dalam pengukuran.
1. Rahang (Anvil dan Spindle)
adalah dua permukaan pengukur yang bergerak dan tetap. Benda yang akan diukur ditempatkan di antara rahang. Anvil adalah permukaan pengukur tetap, sementara spindle adalah permukaan yang bergerak dengan memutar thimble.
2. Thimble dan Sleeve
adalah bagian yang diputar untuk menggerakkan spindle. Thimble adalah bagian luar yang diputar untuk menggerakkan spindle, sementara sleeve memberikan referensi skala pengukuran. Sleeve biasanya memiliki indikator skala yang membantu dalam memberikan hasil pengukuran yang akurat.
3. Layar Digital
menampilkan nilai pengukuran secara digital. Layar ini biasanya menunjukkan hasil dalam mikrometer atau milimeter. Layar digital memudahkan pengguna untuk membaca hasil pengukuran dengan cepat dan akurat, tanpa memerlukan interpretasi skala manual.
4. Frame
adalah kerangka utama yang mendukung seluruh komponen mikrometer. Biasanya terbuat dari bahan yang kuat seperti baja atau alloy, frame memastikan stabilitas dan daya tahan alat selama penggunaan.
5. Ratchet Stop atau Friction Thimble
adalah mekanisme yang memastikan tekanan pengukuran konsisten untuk akurasi tinggi. Mekanisme ini mencegah pengguna memberikan tekanan berlebihan atau kurang saat melakukan pengukuran, yang dapat menyebabkan kesalahan pengukuran.
6. Tombol Fungsi
adalah berbagai tombol yang terletak di dekat layar digital untuk mengatur mode pengukuran, nol reset, atau mentransfer data. Tombol fungsi ini memberikan fleksibilitas tambahan dalam pengaturan dan operasi mikrometer.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami